Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno0.625 pulg.
- Grosor de la cara del freno cuando está desgastado0.170 pulg.
- Tamaño del bastidor56C
- Tamaño del puerto1/8 NPT
Detalles
- Detalles adicionalesConsulte a Motion para su uso en aplicaciones cíclicas.
- Vida útil aproximada frente al freno140 hp/h
- Tiempo de respuesta de compromiso aproximado30 ms
- Tipo de orificioRecto
- Vol. cámara aire freno cuando está desgastado16.200 pulg.3
- Volumen de la cámara de aire del freno cuando es nuevo78.400 pulg.3
- Código de color del borde orientado al frenoRojo
- Área efectiva orientada al freno7.7 pulg.2
- Tipo orientado al frenoCoeficiente estándar
- Velocidad de entrada térmica máxima del freno7.00 CV
- Serie de frenosSerie SE
- Compromiso/liberaciónPrimavera/aire
- Kit de orientación808471
- FinalizarÓxido negro
- Tipo de estructuraNEMA
- FunciónDetención y retención
- Manual de instrucciones
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Lista de piezas de repuesto del fabricante
- Diss. térmica continua de freno máx.0.10 CV
- Presión máxima80 psi
- RPM Máx.1800 rpm
- Par de freno estático mín.225 pulg.
- Presión mínima de liberación50 psi
- Configuración de montajeMontaje en brida
- Diseño abierto o cerradoAdjunto
- CalificacionesCE y RoHS
- Kits de reconstrucción808500
- Kits de control recomendados940012 (3 VÍAS N.C. 1/8 NPT), 940017 (3 VÍAS N.C. 0-100 PSI 1/8 NPT), 940021 (3 VÍAS 5-100 PSI 1/8 NPT)
- Inercia del eje12960.00 lb/pulg2
Descripción general
- Los frenos accionados por resorte proporcionan protección al equipo cuando se requieren paradas rápidas y confiables para aplicaciones no cíclicas
- La válvula reductora controla el aire de escape durante el acoplamiento, garantizando un tope suave
- Las 3 piezas móviles garantizan durabilidad y fiabilidad
- Flexibilidad de montaje, capacidad de montaje en brida C NEMA o montaje en eje
- No diseñado para montaje vertical
- No hay carga de empuje dinámica en los cojinetes cuando la unidad está acoplada
- Sin carga de empuje, o prácticamente sin carga radial, cuando la unidad está desconectada y el motor está en funcionamiento