Motion
100-3000-1-1-2-7

NOSHOK INC
100-3000-1-1-2-7

100.3000.1.1.2.7 TRANSDUCTOR
Artículo MI #02937213
No. Fabricante 100-3000-1-1-2-7
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NOSHOK INC
100-3000-1-1-2-7

100.3000.1.1.2.7 TRANSDUCTOR
Artículo MI #02937213
No. Fabricante 100-3000-1-1-2-7
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
Cotización requerida

Especificaciones

Detalles

  • Rango de temperatura ambiente
    -40 a 185 °F
  • Material del cuerpo
    Acero inoxidable 316
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    212 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -40 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
100.3000.1.1.2.7 TRANSDUCTOR
  • Salida de corriente
  • Piezas húmedas de acero inoxidable 316 y 17-4PH
  • Cumple con CE para suprimir RFI, EMI y ESD.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo