Motion
ZT125403Y  4 3/16 RODILLO TAKEUP BRG

Rexnord (RRX)
ZT125403Y 4 3/16 TAKEUP ROLLER BRG

Unidad de cojinete de rodillo de recogida - Montaje lateral, Rodillo esférico, Orificio de 4.1875 pulg., Fundición, Tornillo de sujeción doble, Cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #02937360
No. Fabricante ZT125403Y 4 3/16 TAKEUP ROLLER BRG
Precio15,366.07 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Rexnord (RRX)
ZT125403Y 4 3/16 TAKEUP ROLLER BRG

Unidad de cojinete de rodillo de recogida - Montaje lateral, Rodillo esférico, Orificio de 4.1875 pulg., Fundición, Tornillo de sujeción doble, Cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #02937360
No. Fabricante ZT125403Y 4 3/16 TAKEUP ROLLER BRG
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
Precio15,366.07 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    4-3/16 pulg.
  • Altura total
    10.3750 pulg.
  • Espaciado de ranura
    9.5000 pulg.
  • Peso
    94 lb

Detalles

  • Capacidad de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Collarín de tornillos de sujeción doble
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Número de catálogo del fabricante
    ZT125403Y
  • Número de Upc del fabricante
    698210713348
  • RPM Máx.
    1850 rpm
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos de recogida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    140400 lbf
  • Tipo de sello
    Autorización/Sin contacto
  • Serie
    ZT5000
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • Tipo de unidad
    Montaje lateral
  • UPC_NO
    698210713348

Descripción general

Descripción del fabricante
ZT125403Y HD T-U BLK con HD BRG