Motion
ZBR5408Y  4 1/2 VOLANTE DE RODILLO DE CARRO BRG

Rexnord (RRX)
ZBR5408Y 4 1/2 FLG CART ROLLER BRG

Cartucho de cojinete de rodillo - Cuerpo de rodillo esférico, 4-1/2 pulg., montaje de brida piloto 4-Bolt, collar concéntrico doble, cojinete sin expansión (fijo), carcasa de hierro fundido
Artículo MI #02937548
No. Fabricante ZBR5408Y 4 1/2 FLG CART ROLLER BRG
Precio6,933.31 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Rexnord (RRX)
ZBR5408Y 4 1/2 FLG CART ROLLER BRG

Cartucho de cojinete de rodillo - Cuerpo de rodillo esférico, 4-1/2 pulg., montaje de brida piloto 4-Bolt, collar concéntrico doble, cojinete sin expansión (fijo), carcasa de hierro fundido
Artículo MI #02937548
No. Fabricante ZBR5408Y 4 1/2 FLG CART ROLLER BRG
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
Precio6,933.31 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Círculo de pernos Diámetro  
    11.7500 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    4-1/2 pulg.
  • Ancho del anillo interior
    6-1/4 pulg.
  • Diámetro exterior
    13.5000 pulg.
  • Peso
    83 lb

Detalles

  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar concéntrico doble
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Número de Upc del fabricante
    698210019082
  • RPM Máx.
    1850 rpm
  • Tipo de montaje
    Brida piloto 4-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinete de rodillo de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    140400 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    144800 lbf
  • Tipo de sello
    Autorización/Sin contacto
  • Serie
    5000
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    698210019082

Descripción general

Descripción del fabricante
ZBR5408Y FLG CARTRDGE BLK CON HD BRG