Especificaciones
Dimensiones
- Presión de vapor175 psi
- Tamaño de la rosca2 pulg.
- Peso28 lb
Detalles
- ConexiónNPT
- ECCNEAR99
- FlujoFlujo único
- Código de armonización8481.80.9015
- Presión del aceite caliente100 psi
- Temperatura del aceite caliente600 °F
- Catálogo del fabricante
- Tipo de unión giratoriaAceite caliente-vapor
- RotaciónMano derecha
- Serie8000
- Velocidad600 rpm
- Temperatura del vapor450 °F
Descripción general
- Ideal para aplicaciones de vapor
- La lengüeta antipar evita la rotación de la carcasa mientras está en funcionamiento
- El cojinete especial de grafito de carbono se lubrica con el fluido del proceso y no requiere lubricación adicional
- Anillo de sellado de alta temperatura disponible para aplicaciones de aceite caliente
- El inserto de carcasa de acero inoxidable es uno de los favoritos de la industria textil
- Roscas: NPT estándar de 2 a 4 pulgadas, liberación rápida, BSP o ISO228 disponibles
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Unión rotativa Duff-Norton Serie 9000Unión rotativa Duff-Norton Serie 9000
Ver la documentación
Unión rotativa Duff-Norton Serie 5000Unión rotativa Duff-Norton Serie 5000
Ver la documentación
Actuadores lineales Duff-Norton Serie TActuadores lineales Duff-Norton Serie T
Ver la documentación
Actuadores lineales Duff-Norton Serie SPAActuadores lineales Duff-Norton Serie SPA
Ver la documentación