Motion
HSPB6405-12

DUFF-NORTON
HSPB6405-12

Voltaje de 115 VCA, capacidad de carga de 500 lb y 12 pulg. Actuador lineal de carrera con motor de alta velocidad
Artículo MI #02937949
No. Fabricante HSPB6405-12
Precio1,821.16 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DUFF-NORTON
HSPB6405-12

Voltaje de 115 VCA, capacidad de carga de 500 lb y 12 pulg. Actuador lineal de carrera con motor de alta velocidad
Artículo MI #02937949
No. Fabricante HSPB6405-12
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
Precio1,821.16 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    12.00 pulg.
  • Longitud
    22.00 pulg.
  • Longitud retraída
    19 pulg.
  • Accidente cerebrovascular
    12 pulg.
  • Peso
    14.00 lb
  • Ancho
    5.50 pulg.

Detalles

  • Consumo de corriente
    5.5 A
  • Ciclo de trabajo con carga nominal
    11 %
  • Capacidad de carga dinámica
    500 lb
  • ECCN
    EAR99
  • Código de armonización
    8483.40.9000
  • Voltaje de entrada
    115 V CA
  • Capacidad de carga
    500 lb
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    120 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    25 °F
  • Montaje
    Clevis
  • Tipo de destornillador
    Tornillo Acme
  • Serie
    SPB
  • Velocidad a plena carga
    0.3 pulg./s
  • Capacidad de carga estática
    500 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
HSPB6405-12 ACTUADOR
  • Diseño de alta resistencia para una larga vida útil en aplicaciones difíciles
  • Embrague patentado de disco de fricción limitador de carga y freno de resorte
  • Tubo de traducción de acero - cromado de zinc
  • Protección del motor de sobrecarga térmica de restablecimiento automático

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"