Motion
TR708945
TR708945
Artículo MI #02938320
No. Fabricante TR708945
Precio312.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
TR708945
Artículo MI #02938320
No. Fabricante TR708945
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
Su precio$312.05/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    70 mm
  • Exterior Diámetro  
    89 mm
  • En general Ancho  
    45 mm

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Capacidad de carga dinámica
    114000 N
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja de tipo mecanizado TR708945 cuenta con un diámetro interior de 70 mm, un diámetro exterior de 89 mm, un ancho total de 45 mm y un diseño de cierre abierto, lo que lo hace adecuado para sistemas de transmisión de potencia.
  • Catálogo del fabricante
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    - 20 °C a + 120 °C
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Serie
    TR
  • Capacidad de carga estática
    228000 N

Descripción general

Descripción del fabricante
TR708945
  • Cojinetes de rodillos de aguja de tipo mecanizado
  • Acero con alto contenido de carbono
  • Orificio de aceite

You May Also Like