Motion
SPBD-20

Martin
SPBD-20

CASQUILLO Martin SPBD20
Artículo MI #02938423
No. Fabricante SPBD-20
Precio44.82 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
SPBD-20

CASQUILLO Martin SPBD20
Artículo MI #02938423
No. Fabricante SPBD-20
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
Precio44.82 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de dimensión de almacenamiento
    20 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    0.75 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    0.75 pulg.
  • Peso
    0,04 lb

Detalles

  • Número de Upc del fabricante
    697950077079
  • Material
    Acero endurecido

Descripción general

Descripción del fabricante
BUJE DE PASADOR DE CIZALLA SPBD-20
  • Los piñones con pasador de corte proporcionan una protección simple y confiable contra costosos daños a la maquinaria causados por sobrecarga o atasco
  • El par se transmite por un solo pasador, con cuello para cizallar cuando se excede la carga segura