Motion
712124
Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - Base 2-Bolt, calibre de 2-15/16 pulg., material de hierro fundido, servicio medio, cojinete de expansión (flotante)
Artículo MI #02938457
No. Fabricante 712124
Precio1,814.82 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - Base 2-Bolt, calibre de 2-15/16 pulg., material de hierro fundido, servicio medio, cojinete de expansión (flotante)
Artículo MI #02938457
No. Fabricante 712124
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
Precio1,814.82 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    3.5000 pulg.
  • Ancho de la base
    3-1/2 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    De 7.8750 a 10.1250 pulg.
  • Diámetro interno
    2-15/16 pulg.
  • Altura total
    7.2500 pulg.
  • Longitud total
    13.0000 pulg.
  • Ancho general
    3.8750 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Dibujo CAD
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Página de producto del fabricante
  • RPM Máx.
    2250 rpm
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -20 a +220 °F
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    17412 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    13174 lbf
  • Cojinete de repuesto
    3-215D
  • Material del sello
    Sensación
  • Tipo de sello
    Sello de fieltro
  • Serie
    EMPD
  • UPC_NO
    662461061343

Descripción general

Descripción del fabricante
BLOQUE DE ALMOHADA EMPD-47

También puede gustarle