Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de la cuchilla10 Keystone in, 4 Keystone in, 4 ranurado in, 6 Keystone in, 6 ranurado in, 8 ranurado in
- Tamaños de boquillaN.o 1 (Phillips), N.o 2 (Phillips), N.o 3 (Phillips), 1/4 (ranura) pulg., 3/16 (ranura) pulg., 3/8 (ranura) pulg., 5/16 (ranura) pulg.
Detalles
- Material de la hojaAcero
- Forma de la cuchillaRonda
- Tipo de cuchillaRonda
- Resistente a la corrosiónResistente a la corrosión
- Recubrimiento de acabadoNaranja
- Estilo de mangoEmpuñadura del cojín
- IncluyeEstuche de plástico
- Clasificación de aislamiento1000 V
- Sin chispasSin chispas
- Número de destornilladores9
- Estilo de boquillaPhillips, ranurado
- UPC_NO092644335280
Descripción general
- Probado individualmente para superar los estándares
- Dos capas de aislamiento proporcionan protección contra descargas eléctricas
- Incluye tres tamaños de cada estilo de punta: armario, keystone y Phillips®
- Estuche de nailon negro muy duradero con cierre de cremallera en espiral, asas de polipropileno, bolsillos para herramientas personalizados, bolsillo adicional para guardar papeles u otros artículos