Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la hoja1/4 pulg.
- Longitud de la cuchilla8 pulg.
- Longitud total11-3/4 pulg.
- Tamaño de la boquilla1/4 pulg.
Detalles
- Material de la hojaAcero
- Forma de la cuchillaRonda
- Tipo de cuchillaRonda
- Resistente a la corrosiónResistente a la corrosión
- Estilo de mangoPlástico
- Estilo de boquilla especialSujeción del tornillo de punta ranurada
- Estilo de boquillaEspecialidad