Motion
364X406X17

CR Seals (SKF)
364X406X17

Sello de aceite Duralip (XNBR) - Eje de 364 mm de diámetro, 406 mm de diámetro exterior, 17 mm de ancho general, diseño HDS7 , Duralip (D) - Material de borde de nitrilo carboxilado
Artículo MI #02938710
No. Fabricante 364X406X17
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CR Seals (SKF)
364X406X17

Sello de aceite Duralip (XNBR) - Eje de 364 mm de diámetro, 406 mm de diámetro exterior, 17 mm de ancho general, diseño HDS7 , Duralip (D) - Material de borde de nitrilo carboxilado
Artículo MI #02938710
No. Fabricante 364X406X17
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    406 mm
  • Ancho general
    17 mm
  • Diámetro del eje
    364 mm
  • Peso
    5.99 lb

Detalles

  • Carcasa
    Carcasa metálica
  • Rango de temperatura continua
    -40 a 250°F
  • Descripción Palabra clave
    Diseño HDS7
  • Tipo de diseño
    HDS7
  • Material labial
    Duralip (D) - Nitrilo carboxilado
  • Número de Upc del fabricante
    085311304757
  • Velocidad máxima de superficie del eje
    5000 fpm
  • Tolerancia a la presión
    No recomendado para aplicaciones presurizadas
  • Tipo de sello
    Labio individual sin resorte
  • Aplicación típica
    Diseñado para la retención de grasa o la exclusión por contaminación.

Descripción general

Descripción del fabricante
364X406X17 HDS7 D SELLO DURALIP
  • Carcasa de metal
  • Sin carga de primavera
  • La familia de sellos Hd es la Ep-2000 (const. de rendimiento adicional tipo Hd7).

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo