Motion
16003
Sello de aceite de poliacrilato: sólido, 1.614 pulg. de diámetro del eje, 2.126 pulg. de diámetro exterior, 0.236 pulg. de ancho general, diseño HMSA7 , material labial de elastómero de poliacrilato (ACM)
Artículo MI #02938714
No. Fabricante 16003
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sello de aceite de poliacrilato: sólido, 1.614 pulg. de diámetro del eje, 2.126 pulg. de diámetro exterior, 0.236 pulg. de ancho general, diseño HMSA7 , material labial de elastómero de poliacrilato (ACM)
Artículo MI #02938714
No. Fabricante 16003
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    2.126 pulg.
  • Ancho general
    0.236 pulg.
  • Diámetro del eje
    1.614 pulg.

Detalles

  • Rango de temperatura continua
    -40 a 300°F
  • Descripción Palabra clave
    Diseño HMSA7
  • Tipo de diseño
    HMSA7
  • Material labial
    Elastómero de poliacrilato (ACM)
  • Tipo de labio
    Labio de sellado accionado por resorte, labio auxiliar para polvo
  • Número de Upc del fabricante
    085311230605
  • Velocidad máxima de superficie del eje
    3600 fpm
  • Tolerancia a la presión
    10 psi a 0-1000 fpm
  • Tipo de sello
    Labio doble con resorte
  • Sólido/Dividido
    Sólido
  • Aplicación típica
    Motores, ejes, transmisiones, bombas, motores, reductores de velocidad, muchos otros usos industriales.

Descripción general

Descripción del fabricante
16003 SELLO DE ACEITE
  • D.E. de goma
  • Cargado por resorte
  • Labio de sellado simple con labio auxiliar de suciedad/polvo ("Doble labio").
  • Geometría de labios especializada para la conformidad del tamaño métrico con los estándares Iso.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo