Motion
MR4705-18IN

Rexnord (RRX)
MR4705-18IN

Cadena serie MR4705-18 Rexnord MatTop® 4705
Artículo MI #02938729
No. Fabricante MR4705-18IN
Precio284.13 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Rexnord (RRX)
MR4705-18IN

Cadena serie MR4705-18 Rexnord MatTop® 4705
Artículo MI #02938729
No. Fabricante MR4705-18IN
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
Precio284.13 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Cadena Paso  
    1.5 pulg.
  • Alfombrilla Grosor  
    12.7 mm
  • Radio de flexión posterior mínimo
    1.5 pulg.
  • Peso por pie
    1.86 lb

Detalles

  • Clase A/B
    A
  • Aplicación
    Bebidas
  • Material de la cadena
    Resistente al fundido negro
  • Número de cadena
    4705
  • Estilo de componente
    Funcionamiento recto
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    180 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -40 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -80 a +220 °F (seco)

Descripción general

Descripción del fabricante
MR4705-18 MR4705-18
  • MR4705 18 Inch Wide MatTop® Chain Molded in Black Melt Resistant Material And Assembled With Acetal Pins