Motion
UCT207D1

NTN
UCT207D1

Unidad de captación de cojinete de bolas - Montaje lateral, calibre de 35 mm, carcasa de hierro fundido, collarín de tornillo de fijación, servicio ligero
Artículo MI #02938891
No. Fabricante UCT207D1
Precio180.74 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
UCT207D1

Unidad de captación de cojinete de bolas - Montaje lateral, calibre de 35 mm, carcasa de hierro fundido, collarín de tornillo de fijación, servicio ligero
Artículo MI #02938891
No. Fabricante UCT207D1
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
Precio180.74 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Entre ancho de fotograma
    3.5000 pulg., 89.0 mm
  • Ancho del cuerpo
    1.4687 pulg.; 37.0 mm
  • Agujero Diámetro  
    35 mm
  • Diámetro del orificio
    0.8750 pulg., 22.0 mm
  • Altura total
    102 mm
  • Longitud total
    129 mm
  • Ancho general
    1.6890 pulg.
  • Ranura Espaciado  
    3.5000 pulg.
  • Peso
    3.6, 3.5 libras

Detalles

  • Dibujo CAD
  • Número de estructura compatible
    T207D1
  • País de origen
    JP
  • Tipo de servicio
    Servicio ligero
  • Capacidad de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Código de armonización
    8483.20.4040
  • ID de la carcasa
    T207D1
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Lubricación
    Relubricable
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Número de catálogo del fabricante
    UCT207D1
  • Número de Upc del fabricante
    4547359001860
  • RPM Máx.
    4200 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de recogida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    5800 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    3450 lbf
  • Cojinete de repuesto
    UC207D1
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Tipo de sello
    Contacto
  • Serie
    UCT2
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • Tipo de unidad
    Montaje lateral

Descripción general

Descripción del fabricante
UCT207D1 BRG