Motion
BR486028UU
Cojinetes de rodillos de aguja de tipo mecanizado - 3 pulg. de diámetro interior, 3.75 pulg. de diámetro exterior, 1.75 pulg. de ancho, 2 sellos
Artículo MI #02939197
No. Fabricante BR486028UU
Precio176.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinetes de rodillos de aguja de tipo mecanizado - 3 pulg. de diámetro interior, 3.75 pulg. de diámetro exterior, 1.75 pulg. de ancho, 2 sellos
Artículo MI #02939197
No. Fabricante BR486028UU
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
Precio176.75 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    3 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    3.75 pulg.
  • En general Ancho  
    1.75 pulg.

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    2 Sellos
  • País de origen
    JP
  • Capacidad de carga dinámica
    105000 N
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja de tipo mecanizado BR486028UU tiene un diámetro de orificio de 3 in, un tipo de cierre de 2 sellos, un diámetro exterior de 3.75 in y un ancho total de 1.75 in, lo que lo hace ideal para sistemas industriales sellados, equipos pesados y aplicaciones de transmisión automotriz.
  • Catálogo del fabricante
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    - 20 °C a + 120 °C
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Tipo de rodillo
    Rodillo de aguja
  • Serie
    BR
  • Capacidad de carga estática
    211000 N
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de rodillo de aguja mecanizado

Descripción general

Descripción del fabricante
BR486028UU
  • Cojinetes de rodillos de aguja de tipo mecanizado
  • Acero con alto contenido de carbono
  • Orificio de aceite
  • Con sellos