Motion
666111-244-C

ARO CORP
666111-244-C

Bomba de diafragma metálico de la serie Pro - Sección de fluido de acero inoxidable, centro de hierro fundido, puertos NPT de 1 pulg., flujo máximo de 35.0 gpm, desplazamiento de disco promedio de 0.160 gal
Artículo MI #02939332
No. Fabricante 666111-244-C
Precio4,184.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ARO CORP
666111-244-C

Bomba de diafragma metálico de la serie Pro - Sección de fluido de acero inoxidable, centro de hierro fundido, puertos NPT de 1 pulg., flujo máximo de 35.0 gpm, desplazamiento de disco promedio de 0.160 gal
Artículo MI #02939332
No. Fabricante 666111-244-C
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
Precio4,184.03 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    12-1/2 pulg.
  • Tamaños de los puertos de entrada y salida
    1 pulg.
  • Longitud
    8 pulg.
  • Relación
    1:1

Detalles

  • Kit de reparación del extremo del aire
    637118-C
  • Entrada de aire
    1/4 NPT
  • Desplazamiento medio
    0.160 galones
  • Material de la bola
    PTFE
  • Material de la sección central
    Hierro fundido
  • Comprobar el material del asiento
    Acero inoxidable 316
  • Descripción Palabra clave
    Puertos NPT de 1 pulg.
  • Material del diafragma
    PTFE / Santoprene®
  • Material de hardware
    Acero
  • Tipo de puerto de entrada/salida
    NPT
  • Presión máxima
    120 psi
  • Sólidos máx.
    1/8 en diám.
  • Caudal máximo
    35 gpm
  • Elevador de aspiración
    Seco - 20.00 pies
  • Folleto de productos de apoyo
  • Diseño de tipo
    Perno metálico
  • Kit de reparación del extremo húmedo
    637119-XX-C
  • Materiales húmedos
    Acero inoxidable

Descripción general

Descripción del fabricante
666111-244-C BOMBA DE DIAFRAMA
  • Movilidad: diseño compacto y resistente que facilita la movilidad
  • Eficiencia: el diseño del motor ofrece una eficiencia de aire óptima
  • Fiabilidad: la válvula de aire "desequilibrada" patentada de ARO garantiza un funcionamiento sin atascos
  • Versatilidad: disponible en aluminio, hierro fundido o acero inoxidable para soportar aplicaciones químicas difíciles
  • Ecológico: construcción atornillada para una manipulación de fluidos sin fugas
  • Facilidad de mantenimiento: fácil acceso a las bolas de retención y a los tapones de fluido para mantenimiento y reparaciones

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good