Motion
225-UR-LS

DE-STA-CO
225-UR-LS

Abrazadera de sujeción horizontal,, Máx. Capacidad de retención: 500lb
Artículo MI #02939365
No. Fabricante 225-UR-LS
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DE-STA-CO
225-UR-LS

Abrazadera de sujeción horizontal,, Máx. Capacidad de retención: 500lb
Artículo MI #02939365
No. Fabricante 225-UR-LS
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la base
    1-1/2 pulg.
  • Ancho de la base
    1.37 pulg.
  • Longitud del brazo de sujeción
    2.69 pulg.
  • Altura debajo de la barra
    1.29 pulg.
  • Peso
    0.55 lb

Detalles

  • Estilo de brazo
    Forma de U
  • Estilo de abrazadera
    Horizontal
  • Estilo de mango
    Palanca recta
  • Capacidad de retención máxima
    500 lb
  • Tipo de alternancia
    Horizontal

Descripción general

Descripción del fabricante
225-UR-LS

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"