Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno0.5000 pulg.
- Velocidad de entrada térmica máxima del embrague3.80 CV
- Inercia del variador0.86 lb-pulg2
- Máxima disipación térmica continua0.13 CV
- Tamaño mínimo de la rueda dentada25/40T, 35/28T, 40/22T
- Diámetro total2.89 pulg.
- Longitud total3.51 pulg.
- Diámetro del piloto2.1250 pulg.
- Tamaño del puerto1/8 NPT
- Peso3.90 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- Detalles adicionalesEmbragues ligeros refrigerados por aire para aplicaciones de control de tensión de rango estrecho. El adaptador que aparece debajo de los accesorios permite su uso como freno. Revestimiento especial de coeficiente ultrabajo para una salida de par reducida, un funcionamiento más suave a bajas RPM diferenciales y una larga vida útil.
- Vida útil aproximada frente al embrague91 hphr
- Tipo de orificioAcabado con chavetero y acero inoxidable 2
- Vol. cámara de aire embrague cuando está desgastado0.630 pulg.3
- Volumen de la cámara de aire del embrague cuando es nuevo0.201 pulg.3
- Categoría del embragueEmbrague de una sola placa
- Código de color del borde orientado hacia el embragueAzul
- Área efectiva orientada al embrague4.17 pulg.2
- Tipo orientado al embragueCoeficiente ultrabajo
- Capacidad del disipador térmico del embrague5650 pies-libras
- Factor de respuesta del embrague0.038
- Tipo de embragueEmbrague de fricción
- DiseñoAbierta(s)
- Arreglo de la conducciónMontaje piloto
- Compromiso/liberaciónAire activado/liberación de resorte
- FinalizarÓxido negro
- FunciónTensado
- Código de armonización8483.60.4000
- Manual de instrucciones
- Página de producto del fabricante
- Lista de piezas de repuesto del fabricante
- RPM Máx.3600 rpm
- Capacidad máxima de par dinámico34 pulg.
- ModeloBW
- Configuración de montajeMontaje en eje
- Datos del círculo del perno de accionamiento o piloto4, #10-32 Tornillos @ 90° en un círculo de 2.437 pulgadas
- Tipo de productoEmbragues neumáticos
- CalificacionesCE y RoHS
- Inercia del eje0.98 lb/pulg2
- UPC_NO662284266666
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Nexen Power Transmission Products FlyerNexen Group's Power Transmission line includes friction clutches, tooth clutches, clutch-brakes, torque limiters, and rotary brakes for controlled motion and overload protection. Designed for OEM and industrial applications, these products provide reliable torque transmission, stopping, and equipment safeguarding
View Literature
Nexen Making Safety Priority FlyerNexSafe certified rail brakes, rod locks, and servomotor brakes provide functional safety solutions for emergency stopping and holding applications. Designed with spring-engaged, air-released operation, they meet ISO 13849-1 standards with high reliability and performance levels up to PLe.
View Literature