Motion
P50-8MGT-30

Gates
P50-8MGT-30

Rueda dentada de cinturón PowerGrip® GT2® 7708-3050 - GT2, 50 Dientes, inventario rugoso, 2012
Artículo MI #02940417
No. Fabricante P50-8MGT-30
Precio190.66 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
P50-8MGT-30

Rueda dentada de cinturón PowerGrip® GT2® 7708-3050 - GT2, 50 Dientes, inventario rugoso, 2012
Artículo MI #02940417
No. Fabricante P50-8MGT-30
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
Su precio$190.66/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    De 1/2 a 2-1/8 pulg.
  • Peso
    5.00 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
  • Tipo de correa
    GT2
  • Tipo de orificio
    Existencias aproximadas
  • Serie de casquillos
    2012
  • Número de Upc del fabricante
    072053633283
  • Número de Dientes  
    50
  • UPC_NO
    072053633283

Descripción general

Descripción del fabricante
P50-8MGT-30
  • La división completa del casquillo permite una instalación y extracción sencillas
  • El diseño preciso de la rueda dentada produce un ajuste a presión positivo en el eje
  • Los piñones más pequeños y estrechos ahorran espacio en el eje, lo que permite que la carga esté más cerca del cojinete
  • Fabricado con precisión y equilibrado estático
  • Buje de bloqueo cónico requerido
  • Paso: 8 mm
  • Usar con correas PowerGrip® GT3® y PowerGrip® GT2®
  • Fabricante: Gates

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo