Motion
202Q12L56 REDUCTOR TIGEAR-2

Dodge
202Q12L56 TIGEAR-2 REDUCER

202Q12L56 REDUCTOR TIGEAR-2
Artículo MI #02940454
No. Fabricante 202Q12L56 TIGEAR-2 REDUCER
Precio1,544.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
202Q12L56 TIGEAR-2 REDUCER

202Q12L56 REDUCTOR TIGEAR-2
Artículo MI #02940454
No. Fabricante 202Q12L56 TIGEAR-2 REDUCER
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
Su precio$1,544.48/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    2.00 pulg.
  • RPM máximas de salida
    145 rpm
  • Par de salida máximo
    770 pulg-lbs a 1750 rpm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56 C
  • Tamaño de salida
    1.0000 pulg.
  • Carga colgada
    1560 lbf
  • Relación
    12:1

Detalles

  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Lubricación
    PAG, temperatura estándar
  • Potencia de entrada máxima
    1.9 hp a 1750 rpm
  • Dirección de salida
    Izquierda
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Tipo de pintura
    Estándar
  • Reducción
    Individual
  • Tipo de sellado
    Contacto de una sola boquilla
  • Adecuado para entornos de lavado
    No
  • UPC_NO
    782475994809

Descripción general

Descripción del fabricante
202Q12L56 REDUCTOR

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos