Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total del acoplamiento10.4000 pulg.
- Código de tamaño de acoplamientoSX158-6
- Brida exterior Diámetro6.2200 pulg.
- Diámetro del extremo del cubo3.8600 pulg.
- Longitud hasta Agujero2.7600 pulg.
- Diámetro máximo del orificio2.7600 pulg.
- Peso6.20 lb
Detalles
- Tipo de orificioExistencias aproximadas
- Material del concentradorAcero
- Número de Upc del fabricante697904921076
- Número de orificios de pernos6
- Tipo de productoConectores de acoplamiento de disco
- SerieSX-6
- Capacidad de par17700 pulg.
- UPC_NO697904921076