Motion
75184485

Dichtomatik
75184485

1.575X2.244X0.177 Sello facial axial RE - Eje de 40 mm, 57 mm OD, 4.50 mm Ancho, Material labial de caucho de nitrilo
Artículo MI #02940578
No. Fabricante 75184485
Precio9.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dichtomatik
75184485

1.575X2.244X0.177 Sello facial axial RE - Eje de 40 mm, 57 mm OD, 4.50 mm Ancho, Material labial de caucho de nitrilo
Artículo MI #02940578
No. Fabricante 75184485
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
Su precio$9.90/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    57 mm
  • Diámetro del eje
    40 mm
  • Peso
    0.0329 lb
  • Ancho
    4.50 mm

Detalles

  • Descripción de construcción
    Anilla en V de goma con caja exterior de metal
  • Código de armonización
    4016.93.5020 EE. UU.
  • Material labial
    Goma de nitrilo
  • Número de catálogo del fabricante
    AFS 40-BX
  • Tolerancia de desalineación
    depende de los detalles de la aplicación
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 200 °F
  • Tolerancia a la presión
    Menos de 10 psi
  • Tipo de sello
    Anilla en V de goma con caja exterior de metal
  • Sinónimo
    Sello del eje radial;Sello de aceite;Sello de grasa;Sello de labio
  • Aplicación típica
    Ejes, cajas de cambios, otros usos industriales, bombas, transmisiones

Descripción general

Descripción del fabricante
75184485 1.575 X 2.244 X 0.177 NBR BUNA
  • Se monta directamente en el eje, sella los contaminantes más pesados que un anillo en V solo,

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo