Motion
71584
Ventilador de pedestal - 24 pulg. de diámetro, accionamiento directo, 3 velocidades, sin oscilación, 1/4 hp, 115 V, 3.5 A, 2460 cfm, 3460 cfm, caudal de aire de 4400 cfm, longitud del cable de 15 pies
Artículo MI #02940815
No. Fabricante 71584
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Ventilador de pedestal - 24 pulg. de diámetro, accionamiento directo, 3 velocidades, sin oscilación, 1/4 hp, 115 V, 3.5 A, 2460 cfm, 3460 cfm, caudal de aire de 4400 cfm, longitud del cable de 15 pies
Artículo MI #02940815
No. Fabricante 71584
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Rango de altura ajustable
    De 43 a 63 pulg.
  • Longitud del cable
    15 pies
  • Diámetro
    24 pulg.
  • Altura fija o ajustable
    Altura ajustable
  • Ancho general
    26 pulg.

Detalles

  • Amperaje
    3.5 A
  • Material de la hoja
    Acero galvanizado
  • Caballos de fuerza
    1/4 CV
  • Flujo de aire máximo
    4400 cfm
  • Tipo de montaje
    Pedestal
  • Número de velocidades
    3
  • Oscilante
    No oscilante
  • Velocidad
    1100 rpm, 600 rpm, 800 rpm
  • Estándares cumplidos
    Listado cUL
  • Voltaje
    115 V

Descripción general

Descripción del fabricante
CA24AP BASE DE 24" DEL AIRMASTER 115V

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo