Motion
6210-2Z/C3GJN

SKF
6210-2Z/C3GJN

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 50 mm de DI, 90 mm de DE, 20 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #02940899
No. Fabricante 6210-2Z/C3GJN
Precio129.46 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
6210-2Z/C3GJN

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 50 mm de DI, 90 mm de DE, 20 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #02940899
No. Fabricante 6210-2Z/C3GJN
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
Precio129.46 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    50 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Radio de filete
    1 mm
  • Ancho del anillo interior
    20 mm
  • Exterior Diámetro  
    90 mm
  • En general Ancho  
    20 mm
  • Clasificación de precisión
    ABEC 3
  • Peso
    1.07 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero para cojinetes
  • Tipo de jaula
    Chapa metálica
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • Descripción
    6210-2Z/C3GJN BRG ALTA TEMPERATURA
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Características y beneficios
    • Rodamiento de bolas de ranura profunda de una hilera, jaula de acero, ajuste C3 , 2 blindajes, calidad de motor eléctrico
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    Este cojinete de bolas de ranura profunda/radial cuenta con un orificio de 50 mm, tipo recto, cierre de doble blindaje, 90 mm de diámetro exterior y 20 mm de ancho para uso radial.
  • Número de catálogo del fabricante
    6210-2Z/C3GJN
  • RPM Máx.
    8000 rpm
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    8340 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    5216 lbf
  • Material del sello
    Placa de estaño
  • Serie
    62
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    7316571553023

Descripción general

Descripción del fabricante
6210-2Z/C3GJN BRG ALTA TEMPERATURA
  • Rodamiento de bolas de ranura profunda de una hilera, jaula de acero, ajuste C3 , 2 blindajes, calidad de motor eléctrico