Motion
PAK467
Palé de contención de derrames - Polietileno, capacidad de carga de 12000 lb, capacidad de sumidero de 400 gal, dimensiones: 58 x 58 x 33-1/2 pulg.
Artículo MI #02941178
No. Fabricante PAK467
Precio1,844.51 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Palé de contención de derrames - Polietileno, capacidad de carga de 12000 lb, capacidad de sumidero de 400 gal, dimensiones: 58 x 58 x 33-1/2 pulg.
Artículo MI #02941178
No. Fabricante PAK467
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
Precio1,844.51 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Dimensiones
    58 x 58 x 33-1/2 pulg.

Detalles

  • Capacidad de carga
    12000 lb
  • Material
    Polietileno
  • Capacidad del cárter
    400 galones (EE. UU.)

Descripción general

Descripción del fabricante
PAK467 CONTENIDO DEL BOLSO..UNIDAD
  • Las terrazas de dos secciones y 4" de grosor están soportadas por pedestales interiores de polietileno para una manipulación de carga superior
  • La construcción de alta resistencia permite el almacenamiento apilado a largo plazo de dos IBC para ahorrar espacio
  • La construcción de polietileno de baja densidad (LDPE) resiste los rayos UV, el óxido, la corrosión y la mayoría de los productos químicos
  • La rejilla texturizada admite una variedad de tamaños de IBC; si el tanque tiene patas o clavijas, asegúrese de usar las almohadillas o placas de soporte adecuadas
  • Las paredes laterales blancas translúcidas permiten una inspección visual sencilla
  • Las clavijas de posicionamiento en los pedestales evitan que la plataforma se mueva
  • Llega listo para usar sin necesidad de montaje

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo