Motion
ETP-15

ZERO MAX
ETP-15

Casquillo sin llave - Serie ETP-CLASSIC, 15 mm ID, 23 mm OD
Artículo MI #02941445
No. Fabricante ETP-15
Precio222.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ZERO MAX
ETP-15

Casquillo sin llave - Serie ETP-CLASSIC, 15 mm ID, 23 mm OD
Artículo MI #02941445
No. Fabricante ETP-15
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
Precio222.78 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del perno
    M5
  • Diámetro interno
    15 mm
  • Exterior Diámetro  
    23 mm
  • Longitud total
    35 mm
  • Tamaño del tornillo
    M5
  • Peso
    0.22 lb

Detalles

  • Tipo de brida
    Con bridas
  • Número de tornillos de bloqueo
    3
  • Serie
    ETP-CLÁSICO

Descripción general

Descripción del fabricante
ETP-15 ETP 15MM ID CLASSIC BUSHING

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno