Motion
GE16-LO
Cojinete plano esférico - Orificio de 16 mm, 28 mm OD, Ancho del anillo interior de 16 mm, Abierto
Artículo MI #02941527
No. Fabricante GE16-LO
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete plano esférico - Orificio de 16 mm, 28 mm OD, Ancho del anillo interior de 16 mm, Abierto
Artículo MI #02941527
No. Fabricante GE16-LO
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    16 mm
  • Anillo interior Ancho  
    16 mm
  • Desalineación Ángulo  
    4 °
  • Ancho del anillo exterior
    9 mm
  • Exterior Diámetro  
    28 mm
  • Peso
    0.09 lb

Detalles

  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Material del anillo interior
    Acero
  • Tipo de lubricación
    Requiere lubricación
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -60 a +200 °C
  • Material del anillo exterior
    Acero cromado
  • Tipo de producto
    Cojinetes planos esféricos
  • Capacidad de carga dinámica radial
    17600 N
  • Capacidad de carga estática radial
    88000 N
  • Estándares cumplidos
    ISO-12 240-1
  • Tipo de cojinete
    Radial

Descripción general

Descripción del fabricante
GE16-LO
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"