Motion
N1014BTCCG5P4
Rodamiento de rodillo cilíndrico: recto, 70 mm DI, 110 mm DE, 110 mm de ancho
Artículo MI #02941557
No. Fabricante N1014BTCCG5P4
Precio1,222.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de rodillo cilíndrico: recto, 70 mm DI, 110 mm DE, 110 mm de ancho
Artículo MI #02941557
No. Fabricante N1014BTCCG5P4
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
Precio1,222.20 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    70 mm
  • Radio de filete
    1 mm
  • Exterior Diámetro  
    110 mm
  • En general Ancho  
    110 mm
  • Peso
    1.15 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Poliamida
  • País de origen
    Reino Unido
  • Código de armonización
    8482500000
  • Número de Upc del fabricante
    029176516337
  • RPM máximas (grasa)
    9000 rpm
  • RPM máximas (aceite)
    15000 rpm
  • Número de filas
    1
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • Serie
    N10
  • UPC_NO
    029176516337

Descripción general

Descripción del fabricante
N1014BTCCG5P4
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"