Motion
024DXR032

GGB BEARINGS
024DXR032

Cojinete liso de molde y troquelado - 1.5000 pulg. de calibre, 2.0000 pulg. de longitud, material compuesto de metal y polímero
Artículo MI #02941626
No. Fabricante 024DXR032
Precio12.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GGB BEARINGS
024DXR032

Cojinete liso de molde y troquelado - 1.5000 pulg. de calibre, 2.0000 pulg. de longitud, material compuesto de metal y polímero
Artículo MI #02941626
No. Fabricante 024DXR032

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$12.35/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.5000 pulg., 38.10 mm
  • Diámetro interior
    1.5000 pulg.
  • Valor P máximo
    140 N/mm2;20000 psi
  • Diámetro exterior
    1.6670 pulg.
  • Longitud total
    2.0000 pulg.
  • Tamaño de eje recomendado
    1.5000 pulg., 38.10 mm
  • Grosor
    0.0830 pulg., 2.11 mm

Detalles

  • Detalles adicionales
    Prelubricado; con respaldo de acero; sin mantenimiento; resistente a la corrosión; capacidad de funcionamiento en seco
  • Material de apoyo
    Acero
  • Material del cojinete
    Acero
  • Material del casquillo
    Compuesto de polímero metálico
  • Tipo de casquillo
    Manga lisa
  • Descripción
    Cojinete de manguito liso de polímero metálico prelubricado DX, 1.5 in de D.I. x 1.666 in de D.E. x 2 in de Longitud
  • Recubrimiento de acabado
    Estañado
  • Tipo de ranura
    Interior liso
  • Tipo de tierra
    Conexión a tierra
  • Tolerancia de longitud
    ±0.254 mm;±0.010 pulg.
  • Material
    Compuesto de polímero metálico
  • Presión máxima
    140 N/mm2, 20000 psi
  • Estándar de medición
    Pulgadas
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 100 °C, -40 a 210 °F
  • Tolerancia del diámetro exterior
    1 6660/1.6670 pulg.
  • Tipo de producto
    Cojinetes lisos de troqueles y moldes
  • Cumplimiento de RoHs
    Sí
  • Serie
    DX
  • Tipo de cojinete de manguito
    Manga lisa
  • Tipo
    Manguito
  • Tipo de cojinete
    Manguito

Descripción general

Descripción del fabricante
COJINETE DX DE 24DXR32 PULGADAS