Motion
FC-E-090MR

DODGE
FC-E-090MR

Unidad de rodamiento de rodillos con brida piloto de cuatro pernos - Orificio de 90 mm, tornillo de fijación, rodamiento sin expansión (fijo), carcasa de hierro fundido
Artículo MI #02941634
No. Fabricante FC-E-090MR
Precio2,297.37 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
FC-E-090MR

Unidad de rodamiento de rodillos con brida piloto de cuatro pernos - Orificio de 90 mm, tornillo de fijación, rodamiento sin expansión (fijo), carcasa de hierro fundido
Artículo MI #02941634
No. Fabricante FC-E-090MR
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
Precio2,297.37 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Círculo de pernos Diámetro  
    8.6250 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    90 mm
  • Longitud del orificio
    5.0000 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    5.0000 pulg., 127 mm
  • Diámetro del piloto
    7.3750 pulg.
  • Peso
    42.000 lb

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Rodillo cónico
  • Descripción
    052549 FC-E-090MR
  • Capacidad de carga dinámica
    17750 lbf
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de grasa
    MobilGrease XHP222
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de carcasa
    Brida piloto 4-Bolt
  • Insertar material
    Acero
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Descripción larga
    El FC-E-090MR es una unidad de rodamiento de rodillos cónicos, tipo brida piloto de 4 pernos con un diámetro de orificio de 90 mm, rodamiento sin expansión (fijo) y 8.6250 en círculo de pernos. Cuenta con una carcasa de hierro fundido con un montaje de brida piloto de 4 pernos, dispositivo de bloqueo de tornillos de fijación y sello de contacto de triple extremo XTS en la serie FC-E. La unidad pesa 42.000 libras.
  • Lubricación
    Grasa
  • Tipo de lubricación
    Grasa
  • Número de catálogo del fabricante
    052549
  • RPM Máx.
    1640 rpm
  • Velocidad máxima
    1640 rpm
  • Tipo de montaje
    Brida piloto 4-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinete de rodillo de montaje en brida
  • Tipo de sello
    Sello de contacto de tres labios XTS
  • Serie
    FC-E
  • Capacidad de carga estática
    108600 lbf
  • Tipo de cojinete
    Rodillo cónico

Descripción general

Descripción del fabricante
FC-E-090MR 052549

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos