Motion
CASQUILLO 4040 X 60MM-KW

DODGE
4040 X 60MM-KW BUSHING

Casquillo de bloqueo cónico - Serie 4040 , calibre de 60 mm, ranura de chaveta de 18 x 4.4 mm, material de acero sinterizado
Artículo MI #02941670
No. Fabricante 4040 X 60MM-KW BUSHING
Precio249.84 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
4040 X 60MM-KW BUSHING

Casquillo de bloqueo cónico - Serie 4040 , calibre de 60 mm, ranura de chaveta de 18 x 4.4 mm, material de acero sinterizado
Artículo MI #02941670
No. Fabricante 4040 X 60MM-KW BUSHING
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
Precio249.84 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del círculo del perno
    5.54 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    60 mm
  • Tamaño del casquillo
    4040
  • Tamaño del chavetero
    18 x 4.4 mm
  • Longitud hasta Agujero  
    4 pulg.
  • Diámetro exterior máx. del cubo
    7-3/4 (acero) pulg., 8-1/2 (hierro gris clase 30 ) pulg.
  • Exterior Diámetro  
    5-3/4 pulg.
  • Longitud del tornillo
    1-3/4 pulg.
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    5/8 pulg.
  • Peso
    19.81 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Material
    Acero sinterizado
  • Número de orificios de pernos
    3
  • Par de apriete del tornillo
    1700 pulg.
  • Capacidad de par
    77300 pulg.
  • UPC_NO
    782475002580
  • Par de apriete de la llave
    1700 pulg./lb

Descripción general

Descripción del fabricante
4040 X 60MM W/ KW
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"