Motion
JS3716

TB WOODS
JS3716

Casquillo de desconexión rápida - Casquillo JS, 3-7/16 in Bore, 7.2500 in Flg OD, 3.3750 in LTB, Material de hierro fundido
Artículo MI #02941686
No. Fabricante JS3716
Precio399.37 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TB WOODS
JS3716

Casquillo de desconexión rápida - Casquillo JS, 3-7/16 in Bore, 7.2500 in Flg OD, 3.3750 in LTB, Material de hierro fundido
Artículo MI #02941686
No. Fabricante JS3716

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio399.37 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cilindro
    5.1484 pulg.
  • Longitud del cilindro
    2-3/8 pulg.
  • Diámetro del círculo del perno
    6-1/4 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    3.4375 pulg.
  • Tamaño del casquillo
    JS
  • Brida exterior Diámetro  
    7.2500 pulg.
  • Brida Grosor  
    1.0000 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    7/8 x 7/16 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    3.3750 pulg.
  • Longitud del tornillo
    2-1/2 pulg.
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    5/8 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Material
    Hierro fundido
  • Tipo de montaje
    Convencional o inverso
  • Número de orificios de pernos
    3
  • Capacidad de par
    55000 pulg.
  • UPC_NO
    698672100779

Descripción general

Descripción del fabricante
CASQUILLO JS 3-7/16

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

You May Also Like

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good