Motion
87214
Bomba de aceite y grasa - Bomba accionada por aire, aceite, grasa, caudal de 0.06 in3/ciclo, 18:1 relación
Artículo MI #02941952
No. Fabricante 87214
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Bomba de aceite y grasa - Bomba accionada por aire, aceite, grasa, caudal de 0.06 in3/ciclo, 18:1 relación
Artículo MI #02941952
No. Fabricante 87214
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Conexión de rosca de entrada de aire
    1/4 NPTF hembra

Detalles

  • Aplicación
    Maquinaria de uso intensivo, industria de impresión, corte de metales, moldeado de metales, trabajo y procesamiento de madera
  • Caudal
    0.06 in3/ciclo
  • Incluye
    Junta tórica
  • Tipo de lubricación
    Grasa, aceite
  • Presión máxima de funcionamiento
    200 psi
  • Material de la bomba
    Acero/Acero inoxidable/Nylon
  • Relación de la bomba
    18:1
  • Tipo de bomba
    Bomba accionada por aire

Descripción general

Descripción del fabricante
BOMBA HIDRÁULICA 87214 LP

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo