Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro25 mm
- Ángulo de contactoNo aplicable
- Radio de filete1 mm
- Ancho del anillo interior15 mm
- Exterior Diámetro52 mm
- En general Ancho15 mm
- Clasificación de precisiónABEC 1
- Peso0.29 lb
Detalles
- AplicaciónAlimentos y bebidas, fabricación de metales, grúas aéreas, fábricas de papel, transportadores de roca y piedra, astilleros, acerías–placa, losa, fleje, alto horno
- Material del cojineteAcero inoxidable
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaAcero inoxidable
- Tipo de jaulaChapa metálica
- Tipo de cierreSellado doble
- Descripción205SZZST-W64F
- Material del elementoAcero inoxidable
- Características y beneficios• Rodamiento de bolas de ranura profunda de acero inoxidable con aceite sólido de grado alimentario
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Autorización internaC3
- Descripción largaEl 205SZZST-W64F es un cojinete de bolas de ranura profunda radial con un orificio recto 25mm , doble sellado y 52mm OD, adecuado para aplicaciones industriales.
- Número de catálogo del fabricante205SZZST-W64F
- RPM Máx.8500 rpm
- Rango de temperatura de funcionamientoDe 0 °F a 185 °F
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Capacidad de carga dinámica radial2630 lbf
- Capacidad de carga estática radial1720 lbf
- Material del selloGoma de nitrilo
- Serie62
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO097741068680
Descripción general
- Rodamiento de bolas de ranura profunda de acero inoxidable con aceite sólido de grado alimentario