Motion
MFPD-72

SEALMASTER
MFPD-72

Unidad de cojinete de bolas de bloque de almohada - Base 4-Bolt, calibre de 4-1/2 pulg., material de hierro fundido, servicio medio, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #02941988
No. Fabricante MFPD-72
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SEALMASTER
MFPD-72

Unidad de cojinete de bolas de bloque de almohada - Base 4-Bolt, calibre de 4-1/2 pulg., material de hierro fundido, servicio medio, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #02941988
No. Fabricante MFPD-72
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    6.0000 pulg.
  • Ancho de la base
    5.5000 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    De 14.0000 a 16.0000 pulg.
  • Tamaño del perno
    1.0000 pulg.
  • Diámetro interno
    4-1/2 pulg.
  • Altura total
    3.3125 pulg.
  • Longitud total
    3.7031 pulg.
  • Ancho general
    5.5000 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Características y beneficios
    • Con cabestrillo de sellado
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Insertar material
    52100/Óxido negro
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de bloqueo
    Collar del tornillo de fijación doble
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Número de catálogo del fabricante
    702287
  • Tipo de montaje
    Base 4-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Cojinete de repuesto
    3-48D
  • Material del sello
    Sensación
  • Tipo de sello
    Sello de fieltro
  • Serie
    MFPD
  • UPC_NO
    662461016633

Descripción general

Descripción del fabricante
MFPD-72 BLK DE LA PILA
  • Con volante de sellado