Especificaciones
Dimensions
- Tamaño real de la rosca1/4 – 18 NPT
- Tamaño del cuerpo3/8 pulg.
- Peso0.502 lb
Details
- AplicaciónNeumático
- Material del cuerpoLatón
- Componente de acoplamientoEnchufe
- Tipo de conexión de acoplamientoAutomático
- Descripción Palabra clave1/4 pulg. NPT, rosca hembra 1/4 – 18
- Tipo de conexión de mangueraNPT hembra
- Industria/AplicaciónHerramientas neumáticas, industriales/en planta, neumáticas generales
- Material del selloBuna-N
- D.I. del tubo de la manguera de roscado1/4 pulg.
- Presión de trabajo300 psi
- Rango de presión de trabajo251 a 350 psi
Descripción general
Descripción del fabricante
DW440A ACOPLADOR MULTIENCHUFE DE 3/8" CON 1/4"F