Motion
713199
Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - Base 2-Bolt, calibre de 3-15/16 pulg., material de hierro fundido, servicio medio, cojinete de expansión (flotante)
Artículo MI #02942440
No. Fabricante 713199
Precio16,430.86 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - Base 2-Bolt, calibre de 3-15/16 pulg., material de hierro fundido, servicio medio, cojinete de expansión (flotante)
Artículo MI #02942440
No. Fabricante 713199
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
Precio16,430.86 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    5.0000 pulg.
  • Ancho de la base
    4-3/4 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    De 11.7500 a 14.7500 pulg.
  • Diámetro interno
    3-15/16 pulg.
  • Altura total
    10.0000 pulg.
  • Longitud total
    17.0000 pulg.
  • Ancho general
    5.3750 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Dibujo CAD
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar del tornillo de fijación doble
  • Tipo de bloqueo
    Collar del tornillo de fijación doble
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Página de producto del fabricante
  • RPM Máx.
    3550 rpm
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -20 a +220 °F
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    29905 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    23553 lbf
  • Cojinete de repuesto
    3-315D
  • Material del sello
    Sensación
  • Tipo de sello
    Sello de fieltro
  • Serie
    EMPD
  • UPC_NO
    662461066560

Descripción general

Descripción del fabricante
EMPD-63

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"