Motion
HF0812
Cojinete de rodillo de aguja de copa traída - Embrague de rodillo, calibre de 8 mm, 12 mm OD, 12 mm ancho
Artículo MI #02942452
No. Fabricante HF0812
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillo de aguja de copa traída - Embrague de rodillo, calibre de 8 mm, 12 mm OD, 12 mm ancho
Artículo MI #02942452
No. Fabricante HF0812
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    8 mm
  • Outside Diameter  
    12 mm
  • Overall Width  
    12 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Par de apriete
    28.3 pulg.
  • Peso
    0.02 lb

Details

  • Material de la jaula
    Plástico
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Tipo de copa dibujada
    Embrague del rodillo
  • Descripción larga
    El cojinete de embrague de rodillo de aguja HF0812 tiene un diámetro interior de 8 mm, un diámetro exterior de 12 mm, un ancho total de 12 mm y pesa 0.01 lb, lo que lo hace adecuado para aplicaciones compactas de transmisión de par e indexado.
  • Tipo de orificio de lubricación
    Sin orificio
  • RPM Máx.
    17000 rpm
  • Número de filas
    Uno
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -10 a +70 °C
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada
  • Material del resorte del embrague de rodillo
    Acero inoxidable
  • Serie
    HF
  • UPC_NO
    4054369665338

Descripción general

Descripción del fabricante
HF0812 EMBRAGUE DE RODILLO DE COPA DIBUJADA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos