Motion
HK0408
Cojinete de rodillos de aguja con copa dibujada - Extremos abiertos, calibre de 4 mm, 8 mm OD, 8 mm Ancho, abierto
Artículo MI #02942502
No. Fabricante HK0408
Precio15.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillos de aguja con copa dibujada - Extremos abiertos, calibre de 4 mm, 8 mm OD, 8 mm Ancho, abierto
Artículo MI #02942502
No. Fabricante HK0408

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio15.33 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    4 mm
  • Exterior Diámetro  
    8 mm
  • En general Ancho  
    8 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    0.01 lb

Detalles

  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Tipo de copa dibujada
    Extremos abiertos
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja con copa dibujada HK0408 tiene un diámetro de orificio de 4 mm, un tipo de cierre abierto, un diámetro exterior de 8 mm y un ancho total de 8 mm, lo que lo hace adecuado para sistemas mecánicos en miniatura.
  • Tipo de orificio de lubricación
    Sin orificio
  • RPM Máx.
    41000 rpm
  • Número de filas
    Uno
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +140 °C
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada
  • Tipo de rodillo
    Rodillo de aguja
  • Serie
    HK
  • Estándares cumplidos
    DIN 618-1/ISO 3245
  • Tipo de cojinete
    Extremo abierto del cojinete de rodillos de aguja de la copa dibujada
  • UPC_NO
    4012802432909

Descripción general

Descripción del fabricante
HK0408-B

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos