Motion
B602014
Casquillos sin llave - Serie B106 , 0.8750 in ID, 1.8500 in OD, 1.1220 in LTB
Artículo MI #02942692
No. Fabricante B602014
Precio51.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillos sin llave - Serie B106 , 0.8750 in ID, 1.8500 in OD, 1.1220 in LTB
Artículo MI #02942692
No. Fabricante B602014
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
Precio51.55 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Axial Motion
    Ninguna
  • Tamaño del perno
    M6 x 20
  • Diámetro interno
    0.8750 pulg.
  • Tamaño del orificio
    0.8750 pulg.
  • Presión de contacto del cubo
    12845 psi
  • Longitud hasta Agujero  
    1.1220 pulg.
  • Empuje máximo transmitido
    5997 lb
  • Exterior Diámetro  
    1.8500 pulg.
  • Longitud total
    1.1220 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    M6x20
  • Peso
    0.600 lb

Detalles

  • Tipo de brida
    Con bridas
  • Par de apriete de instalación
    12 pies lb
  • Número de catálogo del fabricante
    B602014
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero
  • Par de torsión máximo transmitido
    219 pies lb
  • Número de tornillos de bloqueo
    5
  • Serie
    B106
  • Fuerza axial transmisible
    5997 lbf
  • UPC_NO
    662345044271

Descripción general

Descripción del fabricante
B602014 BLOQUEO SIN LLAVE DE B106 7/8"

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"