Motion
8VX1700
Correa trapezoidal estrecha - 8VX, 1 pulg. de ancho superior, 1 hebra, 170 pulg. de longitud exterior nominal, reforzada
Artículo MI #02943404
No. Fabricante 8VX1700
Precio1,112.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Correa trapezoidal estrecha - 8VX, 1 pulg. de ancho superior, 1 hebra, 170 pulg. de longitud exterior nominal, reforzada
Artículo MI #02943404
No. Fabricante 8VX1700
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
Su precio$1,112.60/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de la correa
    7/8 pulg.
  • Longitud exterior nominal
    170 pulg.
  • Ancho superior
    1 pulg.
  • Ancho superior por hebra
    1 pulg.
  • Peso
    4.41 lb

Detalles

  • Tipo de banda
    Cinturón con extremos unidos
  • Categoría de correa
    Serie estrecha - Pulgadas
  • Tipo de correa
    Correas trapezoidales con muesca Gripnotch
  • Recocido/Suavizado
    Acodado
  • Material del cable
    Poliéster
  • Número de catálogo del fabricante
    8VX1700
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662460346175
  • Material
    EPDM
  • Número de hebras
    1
  • Tipo de producto
    Correas trapezoidales industriales
  • Sección
    8VX
  • UPC_NO
    662460346175

Descripción general

Descripción del fabricante
8VX1700 CINTURÓN
  • Las bandas dentadas Browning 358 están fabricadas con material EPDM envuelto en la parte superior y en la parte inferior; el rango de temperatura de funcionamiento aumenta de -60F a 250F grados. Más caballos de fuerza en menos espacio: las correas Browning 358 proporcionan más caballos de fuerza en el mismo intervalo que las correas ABC convencionales. Esto le permite reducir el costo de la unidad. Mayor potencia permite poleas de transmisión más pequeñas: el uso de correas 358 puede permitir componentes de transmisión más pequeños sin dejar de cumplir con los requisitos de la transmisión, lo que reduce el costo total de la transmisión. Tolerancia de correa cerrada: las correas marrones ofrecen el sistema de correa "Code 1" Match en todas las correas clásicas y "358", lo que permite seleccionar fácilmente un solo número de coincidencia para cada tamaño de correa. Esto garantiza unas normas más estrictas que las de RMA.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo