Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno7-1/2 pulg.
- Valor P máximo4000 psi
- Valor PV máximo75000
- Diámetro exterior9-1/2 pulg.
- Longitud total13 pulg.
Detalles
- Tipo de tapón de ranuraNinguna
- MaterialBronce fundido
- Especificación del materialAAG 660 (C932)
- Valor V máx.750 fp/min
- Rango de temperatura de funcionamiento-450 a +500 °F
- Estándares cumplidos83-7-7-3, ASTM B271, ASTM B505, CDA 932
- UPC_NO717905052972