Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño y paso de la cadena200 / 2-1/2 pulg.
- Anchura interior1.500 pulg.
- Altura de la placa de enlace2.312 pulg.
- Grosor de la placa de enlace0.312 pulg.
- Diámetro del pasador0.781 pulg.
- Longitud del pasador0.000 pulg.
- Diámetro del rodillo1.562 pulg.
- Paso transversal2.817 pulg.
Detalles
- Construcción de la cadenaCobrado
- Número de cadena y paso200 / 2-1/2 pulg.
- Recubrimiento de acabadoRecubrimiento preventivo de óxido
- Tipo de enlaceEnlace de conexión
- Número de catálogo del fabricante12799
- MaterialAcero al carbono
- Especificación del materialTratado con calor
- Número de hebras a lo largo2
- Rango de temperatura de funcionamiento0 a 350 oF
- Tipo de productoEslabones de cadena de rodillo
- SerieEstad.
- Estándares cumplidosB29.1
- UPC_NO642051127994