Motion
ZP63HBU

SMC
ZP63HBU

ALMOHADILLA DE VACÍO ZP, ZP, ZP2, ZP3 con 63 mm de diámetro de almohadilla
Artículo MI #02943954
No. Fabricante ZP63HBU
Precio20.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
ZP63HBU

ALMOHADILLA DE VACÍO ZP, ZP, ZP2, ZP3 con 63 mm de diámetro de almohadilla
Artículo MI #02943954
No. Fabricante ZP63HBU
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
Precio20.85 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de la copa
    21.5 mm
  • Copa exterior Diámetro  
    63 mm
  • Altura total
    31.5 mm
  • Peso total
    63 g
  • Diámetro de la almohadilla
    63 mm
  • Peso
    63 g

Detalles

  • Tipo de búfer
    Ninguna
  • Material de la copa
    Goma de uretano
  • Tipo de copa
    Fuelles
  • Compensación de fluido
    Aire
  • Anillo de bloqueo
    Con anillo de bloqueo
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De 0 a +60 °C
  • Material de la almohadilla
    Goma de uretano
  • Tipo de almohadilla
    Alta resistencia, fuelles

Descripción general

Descripción del fabricante
ZP63HBU ALMOHADILLA DE VACÍO
  • Tipo de almohadilla: de alta resistencia (plana con nervadura) o de alta resistencia (bajo)
  • Tipo de almohadilla reforzada que evita la deformación al transferir piezas de trabajo pesadas o grandes
  • Material de la almohadilla: NBR, FKM, EPR, caucho de silicona, caucho de uretano