Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño real de la rosca3/8 – 18 NPT
- Tamaño del cuerpo1/4 pulg.
- Peso0.102 lb
Detalles
- AplicaciónAutomoción, neumática
- Material del cuerpoAcero
- Componente de acoplamientoEnchufe
- Descripción Palabra clave3/8 pulg. NPT, rosca hembra 3/8 – 18
- Tipo de conexión de mangueraNPT hembra
- Industria/AplicaciónHerramientas neumáticas, industriales/en planta, neumáticas generales
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)ZSi-Foster Inc
- Material del selloBuna-N
- Intercambio estándarAutomoción Tru-Flate
- D.I. del tubo de la manguera de roscado3/8 pulg.
- Presión de trabajo300 psi
- Rango de presión de trabajo251 a 350 psi