Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cuerpo1/4 pulg.
- Peso0.042 lb
Detalles
- AplicaciónAutomoción, neumática
- Material del cuerpoAcero
- Componente de acoplamientoEnchufe
- Descripción Palabra claveConector de manguera de 1/4 pulg.
- Tipo de conexión de mangueraPunta de manguera
- Industria/AplicaciónHerramientas neumáticas, industriales/en planta, neumáticas generales
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)ZSi-Foster Inc
- Material del selloBuna-N
- Intercambio estándarAutomoción Tru-Flate
- D.I. del tubo de la manguera de roscado1/4 pulg.
- Presión de trabajo300 psi
- Rango de presión de trabajo251 a 350 psi