Especificaciones
Dimensiones
- Distancia al centro2.0600 pulg.
- Dimensiones de la carcasa6.38 x 4.69 x 7.09 pulg.
- Altura de la carcasa7.09 pulg.
- Longitud de la carcasa6.38 pulg.
- Ancho de la carcasa4.69 pulg.
- Tamaño de entrada0.8750 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante1206
- RPM máximas de salidaEntrada de 44.000 a 1750 rpm
- Par de salida máximo418 pulg-lbs a 1750 rpm
- Tamaño de estructura NEMA / IEC140TC
- Tamaño de salida1.0000 pulg.
- Relación40:1
- Peso106.00 lb
Detalles
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante782934647468
- Potencia de entrada máxima2.510 hp a 1750 rpm
- Tipo de montajeBase horizontal
- Dirección de salidaMano derecha
- Tipo de salidaSólido
- Capacidad de carga suspendida494 lb
- ReducciónIndividual
- Serie1206W
- Estándares cumplidosAGMA, ISO
- UPC_NO782934647468
Descripción general
Descripción del fabricante
1206WOM2A40-AB OMNIBOX