Especificaciones
Dimensiones
- Ancho total de la cadena0.750 pulg.
- Longitud total10 pies
- Diámetro del pasador0.376 pulg.
- Altura de la placa1.187 pulg.
- Grosor de la placa0.156 pulg.
- Diámetro del rodillo0.750 pulg.
- Ancho del rodillo0.750 pulg.
- Resistencia a la tensiónpies-libras
- Peso2.8 lb
Detalles
- Construcción de la cadenaRemachado
- Número de cadena y paso100 / 1-1/4 pulg.
- Estándar de cadenaANSI
- Resistente a la corrosiónResistente a la corrosión
- País de origenChina
- Número de stock del fabricante4675
- MaterialAcero inoxidable 304
- Estándar de mediciónImperial
- Número de hebras1
- Número de hebras a lo largo1
- Tipo de productoCadena de rodillo
- Características de la aplicación de resistenciaResistente a la corrosión
- SerieEstándar
- Estándares cumplidosANSI
Descripción general
- Cadena anticorrosiva que proporciona una excelente resistencia a la corrosión.
- Se utiliza habitualmente en el procesamiento de alimentos o en aplicaciones en las que la cadena está expuesta a productos químicos.
- Se utiliza en entornos de alta y baja temperatura.