Motion
NVFS4200-3F110VAC

SMC
NVFS4200-3F110VAC

Válvula de control de aire operada por solenoide - Con puerto de cuerpo, 5 puertos, 2 posiciones, solenoide doble
Artículo MI #02945131
No. Fabricante NVFS4200-3F110VAC
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
NVFS4200-3F110VAC

Válvula de control de aire operada por solenoide - Con puerto de cuerpo, 5 puertos, 2 posiciones, solenoide doble
Artículo MI #02945131
No. Fabricante NVFS4200-3F110VAC
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensions

  • Altura total
    99.5 mm
  • Longitud total
    187 mm
  • Ancho general
    62 mm

Details

  • Accionamiento
    Solenoide piloto
  • Material del cuerpo
    Aluminio
  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Tipo de funcionamiento manual
    Empuje sin bloqueo
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    101 psi
  • Número de solenoides
    Doble
  • Medio de funcionamiento
    Aire, gas inerte
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    14 a 140 °F
  • Tipo de tubería
    Cuerpo con puerto
  • Tiempo de respuesta
    15 ms
  • Material del sello
    Metal
  • Conducto de voltaje permitido del solenoide
    -15 a +10 %
  • Aislamiento de la bobina del solenoide
    Clase B
  • Entrada eléctrica del solenoide
    Terminal de conducto enchufable
  • Consumo de energía del solenoide
    2.1 a 50 Hz W
  • Frecuencia de suministro del solenoide
    50/60 Hz
  • Tensión de alimentación del solenoide
    110-120 V CA
  • Estándares cumplidos
    ISO VG32, JIS B 8375, JIS B 8375-1981, JIS C 0920, JIS C 4003
  • Función de la válvula
    Carrete

Descripción general

Descripción del fabricante
NVFS4200-3F VÁLVULA SOL/PILOTO 110VAC